{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 1,1 mm | |
grote ⌀ D2 | 1,74 mm | |
Nominale ⌀ DC | 1,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Conusverhouding | 1:50 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer |
161200 1,2
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197088857
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
161200 1,2
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |