{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 2,9 mm | |
grote ⌀ D2 | 4,06 mm | |
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Conusverhouding | 1:50 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 58 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,15 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197088895 | |
Nummer fabrikant | 161200 3 |