{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inwendige koeling | nee | |
voor boring-⌀ | 3,5 mm | |
Programmeermaat e | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 29 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
geschikte mesmaat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 156770 3,5 | |
EAN/GTIN | 4067263964704 | |
Nummer fabrikant | 156770 3,5 |