Universeel afbraamgereedschap basisdeel, voor boring-⌀ d: 3mm

Artikelnummer: 156770 3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor boring-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
voor boring-⌀ 3 mm
Programmeermaat e 10 mm
Afkoppellengte L1 29 mm
Totale lengte L 85 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
geschikte mesmaat 3
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156770 3
EAN/GTIN 4067263783596
Nummer fabrikant 156770 3

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het afbramen aan voor- en achterzijde van boringen in één handeling. Eenvoudig te gebruiken op alle machines en snel wisselen van de ontbraammessen. Het afbraamgereedschap bestaat uit een basisdeel, een ontbraammes en een bevestigingsschroef.

Toepassing:

Geschikt voor tafel- of kolomboormachines, conventionele freesmachines en CNC-bewerkingscentra. Op stabiele opspanomstandigheden letten. Niet geschikt voor met de hand geleide machines.

Tip:

Mes wordt niet meegeleverd. Bijbehorend mes nr. 156775 a.u.b. afzonderlijk bestellen. Bevestigingsschroef meegeleverd. Reserve-bevestigingsschroef onder nr. 156780 verkrijgbaar.