{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Invändig | nej | |
för hål-⌀ | 15,5 mm | |
Programmeringsmått | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Passande knivstorlek | 5 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 156770 15,5 | |
EAN/GTIN | 4067263964957 | |
Nummer fabrikant | 156770 15,5 |