Combi-verzinkboorhouder, Maat / schachtmaat: 01/10

Artikelnummer: 156720 01/10
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / schachtmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Verzinkbereik 5 mm - 9 mm
Boring-⌀ H7 7 mm
Boring lengte 12 mm
Buiten-⌀ 14 mm
Lengte a 45 mm
Producttype Opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156720 01/10
EAN/GTIN 4033591011441
Nummer fabrikant 15 801 001

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
40
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
25
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
5
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slechts 4 houdermaten dekken een bereik van 5 mm tot 66 mm (tot 85 mm af fabriek leverbaar). Verzinkboor en geleidepen kunnen binnen één maat willekeurig worden gecombineerd, de geleidepen kan zonder losdraaien van de verzinkboor worden gewisseld.
Gehard en geslepen. Verzinkboor en pen worden elk door één schroef vastgeklemd, de verzinkboor wordt bovendien door een pen tegen verdraaien geborgd.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.
Voor doorlopende getrapte boringen zijn geleideboren in 2 lengtes af fabriek leverbaar, zodat deze zonder voorboring kunnen worden gemaakt.

Tip:

Pengatverzinker met TiN-coating op aanvraag leverbaar. Speciaal voor de bewerking van grijs gietijzer, messing en chroom-nikkelstaal kan de uitvoering in hardmetaal worden aangeboden.