Combi-vlakverzinkborenset in houten standaard 01/10

Artikelnummer: 156700 01/10
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / schachtmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
Verzinkbereik 5 mm - 9 mm
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156700 01/10
EAN/GTIN 4033591011564
Nummer fabrikant 17 800 222

Omschrijving

Uitvoering:

Set van houders, verzinkboren en geleidepennen voor de bewerking van de meest voorkomende boring-⌀.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Inhoud:

resp. 1 vlakverzinkboor nr. 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
resp. 1 geleidepen nr. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
resp. 1 houder nr. 156720 met schacht: ⌀ 10 mm

Tip:

Combiverzinkboorsets ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkanten en met ISO-wisselplaten vorm Top aanvraag leverbaar.