{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzinkbereik | 14 mm - 27,5 mm | |
Boring-⌀ H7 | 14 mm | |
Boring lengte | 20 mm | |
Buiten-⌀ | 24 mm | |
Lengte a | 55 mm | |
Producttype | Opname |
Artikelnummer | 156720 1/12 | |
EAN/GTIN | 4033591011472 | |
Nummer fabrikant | 15 810 001 | |
Fabrikant | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |