DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat 11X6,6 mm

Artikelnummer: 156020 11X6,6
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verzinkboor-⌀ D1 × pen-⌀ D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Verzinkboor-⌀ 11 mm
Coating ongecoat
Pen-⌀ 6,6 mm
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 373
Schacht Cilinderschacht met h9
Voor schroefmaat M6
voor kwaliteitsgraad van de boring m
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,12 mm/omw.
Inwendige koeling nee
Voorboor-⌀ 6,6 mm
Traphoogte L1 1. Trap met afschuining 18 mm
Tophoek 180 graden
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156020 11X6,6
EAN/GTIN 4045197087744
Nummer fabrikant 156020 11X6,6

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor. De pen-⌀ is op het desbetreffende gebruiksdoel afgestemd:f − voor doorlopend gat kwaliteitsgraad fijn volgens DIN ISO 273.m − voor doorlopend gat kwaliteitsgraad middel volgens DIN ISO 273.

Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 (DIN 84).