Vlakverzinkborenset 6-delig, in cassette, Type: DM

Artikelnummer: 156420 DM
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 373
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type DM
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 373
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Coating ongecoat
Tophoek 180 graden
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156420 DM
EAN/GTIN 4045197087980
Nummer fabrikant 156420 DM

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Set met de meest gebruikte verzinkboren voor schroeven M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Vlakverzinkboor 156020 DM = doorlopend gat, kwaliteitsgraad middel

Inhoud:

verzinkboor-(⌀×pen-⌀): resp. 1 st. maat 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11