Vlakverzinkborenset 6-delig, in cassette DF

Artikelnummer: 156420 DF
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 373
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type DF
    Snijmateriaal HSS
    Aantal snijkanten Z 3
    Norm DIN 373
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Coating ongecoat
    Tophoek 180 graden
    Producttype Vlakverzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 156420 DF
    EAN/GTIN 4045197087973
    Nummer fabrikant 156420 DF

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    33
    Staal < 500 N/mm²
    P
    28
    Staal < 750 N/mm²
    P
    27
    Staal < 900 N/mm²
    P
    27
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Set met de meest gebruikte verzinkboren voor schroeven M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
    Vlakverzinkboor 156020 DF = doorlopend gat, kwaliteitsgraad fijn

    Inhoud:

    verzinkboor-(⌀×pen-⌀): resp. 1 st. maat 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen