DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat, ongecoat, Verzinkboor-⌀ D1 × pen-⌀ D2: 6,5X3,9mm

Artikelnummer: 156020 6,5X3,9
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verzinkboor-⌀ D1 × pen-⌀ D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzinkboor-⌀ 6,5 mm
Coating ongecoat
Pen-⌀ 3,9 mm
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 373
Schacht Cilinderschacht met h9
Voor schroefmaat M3,5
voor kwaliteitsgraad van de boring m
Totale lengte L 71 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,09 mm/omw.
Inwendige koeling nee
Voorboor-⌀ 3,9 mm
Traphoogte L1 1. Trap met afschuining 14 mm
Tophoek 180 graden
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156020 6,5X3,9
EAN/GTIN 4045197087683
Nummer fabrikant 156020 6,5X3,9

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor. De pen-⌀ is op het desbetreffende gebruiksdoel afgestemd:f − voor doorlopend gat kwaliteitsgraad fijn volgens DIN ISO 273.m − voor doorlopend gat kwaliteitsgraad middel volgens DIN ISO 273.

Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 (DIN 84).