VHM-tapuitboorgereedschapset in cassette 5

Artikelnummer: 149831 5
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal uitboorgereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Aantal boren 5
Gekleurde ring rood
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149831 5
EAN/GTIN 4045197875631
Nummer fabrikant 149831 5

Omschrijving

Inhoud:

resp. 1 VHM-tapuitboorgereedschap nr. 149830: Maat M3; M4; M5; M6; M8