VHM-tapuitboorgereedschap, cilindrische schacht met zeskant M4

Artikelnummer: 149830 M4
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor tappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor tappen M4
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Spaangroeflengte Lc 14 mm
Totale lengte L 46 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149830 M4
EAN/GTIN 4045197326911
Nummer fabrikant 149830 M4

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
H
10
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele cilinderschacht met zeskant voor opname in boorhouder en zelfcentrerende snijkant.

Toepassing:

Voor het uitboren van afgebroken tappen. Stabiele opspanning noodzakelijk, boring droog en vrij van snijolie.

Tip:

vc voor materiaal < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Veiligheidsbril dragen.