VHM-tapuitboorgereedschap, cilindrische schacht met zeskant M6

Artikelnummer: 149830 M6
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor tappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor tappen M6
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Spaangroeflengte Lc 23 mm
    Totale lengte L 50 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring rood
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 149830 M6
    EAN/GTIN 4045197326935
    Nummer fabrikant 149830 M6

    Toepassingstabel

    Staal < 67 HRC
    H
    10
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele cilinderschacht met zeskant voor opname in boorhouder en zelfcentrerende snijkant.

    Toepassing:

    Voor het uitboren van afgebroken tappen. Stabiele opspanning noodzakelijk, boring droog en vrij van snijolie.

    Tip:

    vc voor materiaal < 67 HRC 10 - 28 m/min.
    Veiligheidsbril dragen.