{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M5 − M20 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Totale lengte | 385 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148150 3 | |
EAN/GTIN | 4045197814890 | |
Nummer fabrikant | 148150 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Wringijzer, verstelbaar Versterkt 3
op aanvraag
Op voorraad
760 stuks direct leverbaar
30,80 €
€ 13,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.377 stuks direct leverbaar
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.482 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 385 | 370 | 370 | 370 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
Voor handtap DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |