{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 9 mm - 24 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M16 − M42 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Totale lengte | 900 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148150 6 | |
EAN/GTIN | 4045197814920 | |
Nummer fabrikant | 148150 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 6
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
118,00 €
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 118,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 900 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm |
Voor handtap DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 − M42 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |