Snijplaat 5/8-18

Artikelnummer: 142620 5/8-18
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: 2A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 5/8-18 UNF
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse 2A
Gangen per inch 18
Schroefdraad-⌀ 15,88 mm
Buiten-⌀ 45 mm
Hoogte 14 mm
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142620 5/8-18
EAN/GTIN 4045197084958
Nummer fabrikant 142620 5/8-18

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.