{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 6-40 UNF | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | 2A | |
Gangen per inch | 40 | |
Schroefdraad-⌀ | 3,51 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 142620 6-40 | |
EAN/GTIN | 4062406224233 | |
Nummer fabrikant | 142620 6-40 |