{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1.1/8 | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 24231 | |
Gangen per inch | 11 | |
Schroefdraad-⌀ | 37,9 mm | |
Buiten-⌀ | 75 mm | |
Hoogte | 20 mm | |
Tolerantieklasse | A | |
Snijrichting | rechts | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 142050 G1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406223977 | |
Nummer fabrikant | 142050 G1.1/8 |