Snijplaat G1/2

Artikelnummer: 142050 G1/2
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 24231

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/2
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 24231
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 20,96 mm
Buiten-⌀ 45 mm
Hoogte 14 mm
Tolerantieklasse A
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142050 G1/2
EAN/GTIN 4045197084613
Nummer fabrikant 142050 G1/2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen