Snijplaat, G: G4

Artikelnummer: 142050 G4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 24231

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G4
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 24231
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 113,03 mm
Buiten-⌀ 160 mm
Hoogte 25 mm
Tolerantieklasse A
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142050 G4
EAN/GTIN 4062406224073
Nummer fabrikant 142050 G4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.