{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | G1/4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G; G-LH | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Snijlengte Lc | 27,41 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 94 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 13,7 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 28,74 mm | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 27,41 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139715 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197958105 | |
Nummer fabrikant | 139715 G1/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D G1/4
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
419,00 €
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
305,00 €
€ 267,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Draadsoort | G ;G-LH | G ;G-LH | G ;G |
Draadspoed | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 6 | 6 | 4 |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 10 | 10 |