{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5×0,5 | |
Coating | AlTiN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | |
Snijlengte Lc | 13,25 mm | |
Schachtlengte Ls | 40,1 mm | |
Totale lengte L | 64 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,75 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 13,95 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 13,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139687 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263128816 | |
Nummer fabrikant | 139687 5X0,5 |