{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 2 mm | |
Nominale ⌀ DC | 13,4 mm | |
Snijlengte Lc | 24,94 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 16,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 26,49 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 24,94 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139656 M16 | |
EAN/GTIN | 4062406240998 | |
Nummer fabrikant | 139656 M16 |