{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Tolerantieklasse | ISO 228 X | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,25 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 29,19 mm | |
Serie | Master Form | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139425 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406375140 | |
Nummer fabrikant | 139425 G1/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/8
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 103,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 103,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 99,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | blauw | blauw | groen | geel | blauw |
Flankhoek | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden |
Totale lengte L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tolerantieklasse | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |