{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G3/8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Tolerantieklasse | ISO 228 X | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Schroefdraad-⌀ | 16,66 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 16,05 mm | |
Aantal spaangroeven | 8 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Draaddiepte | 49,98 mm | |
Serie | Master Form | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139425 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406384043 | |
Nummer fabrikant | 139425 G3/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM IK G3/8
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 181,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 94,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 181,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C | C |
Aantal snijkanten Z | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Aantal spaangroeven | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Flankhoek | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Draadspoed | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |