{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Tolerantieklasse | ISO 228 X | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 20,96 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 20,05 mm | |
Aantal spaangroeven | 8 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Draaddiepte | 62,88 mm | |
Serie | Master Form | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139425 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406384050 | |
Nummer fabrikant | 139425 G1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/2
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 239,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 189,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Draadsoort | G | G | G | G | G |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Tolerantieklasse | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Draaddiepte | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm | 20,05 mm |