{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,35 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139242 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197365620 | |
Nummer fabrikant | 139242 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven VHM, TiAlN, M: M10
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | VHM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap | Roltap | Roltap |