{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 4,65 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139242 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197273482 | |
Nummer fabrikant | 139242 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven VHM, TiAlN, M: M5
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 89,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
577 stuks direct leverbaar
€ 38,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Draadafmeting | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Draadspoed | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |