{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,35 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139175 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197509024 | |
Nummer fabrikant | 139175 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX, TiN, M: M10
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Aantal spaangroeven | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Gekleurde ring | blauw | geel | groen | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | DIN 6535 HA met h6 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | VHM | HSS E PM |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |