{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 13,1 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 14 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 42 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139175 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197509048 | |
Nummer fabrikant | 139175 M14 |