{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M24×1,5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 22,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 24 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 72 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136260 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079251 | |
Nummer fabrikant | 136260 24X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap 24X1,5
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Draaddiepte | 72 | 48 | 60 |
Schacht-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 |