{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 9 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136260 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197079176 | |
Nummer fabrikant | 136260 10X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap, stoomontlaten, MF: 10X1
op aanvraag
Op voorraad
474 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
40,50 €
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 48,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M10×1 | M10×1 LH | M10×1 | M10×1 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |