{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1,5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136260 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079213 | |
Nummer fabrikant | 136260 16X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap, stoomontlaten, MF: 16X1,5
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 63,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Draadafmeting | M16×1,5 | M16×1,5 LH | M16×1,5 | M16×1,5 |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |