{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | roze | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135760 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197077530 | |
Nummer fabrikant | 135760 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E-PM M3
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
15,70 €
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 2 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Gekleurde ring | roze | wit | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E | HSS E |