{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2,5 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,45 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,05 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | roze | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 5 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135760 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197077523 | |
Nummer fabrikant | 135760 M2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E-PM M2,5
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
40,20 €
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 41,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
€ 36,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schroefdraad-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Spiraalhoek | 15 graden | 40 graden | 15 graden | 45 graden | 40 graden | 40 graden |