GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm C 6HX M14

Artikelnummer: 135371 M14
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M14
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12 mm
Schroefdraad-⌀ 14 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring rood
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 35 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135371 M14
EAN/GTIN 4062406236854
Nummer fabrikant 135371 M14

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
12
Staal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
RVS > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in staal met hoge trekvastheid en voor moeilijk verspaanbare materialen. Stabiele uitvoering met geoptimaliseerde geleidingsdraad ter voorkoming van spaanophoping.
  • HSS-E-PM materiaal – voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Geoptimaliseerde snijkantafronding.
  • TiAlN-coating – voor maximale slijtagebescherming.

Advies:

Wij adviseren om bij TOOLOX- en HARDOX materialen de kerngat-⌀ in afwijken van van de DIN-gegevens (zie tabel) groter te boren.

Tip:

Bij TOOLOX- en HARDOX-materialen: maximale draaddiepte 2×D niet overschrijden!

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen