GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm C 6HX M4

Artikelnummer: 135371 M4
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M4
    Coating TiAlN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 371
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,7 mm
    Totale lengte L 63 mm
    Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
    Schacht-vierkant □ 3,4 mm
    Kerngat-⌀ 3,3 mm
    Schroefdraad-⌀ 4 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring rood
    Serie Master Tap
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 10 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 135371 M4
    EAN/GTIN 4062406236793
    Nummer fabrikant 135371 M4

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    12
    Staal < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    RVS > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in staal met hoge trekvastheid en voor moeilijk verspaanbare materialen. Stabiele uitvoering met geoptimaliseerde geleidingsdraad ter voorkoming van spaanophoping.
    • HSS-E-PM materiaal – voor maximale snijkantstabiliteit.
    • Geoptimaliseerde snijkantafronding.
    • TiAlN-coating – voor maximale slijtagebescherming.

    Advies:

    Wij adviseren om bij TOOLOX- en HARDOX materialen de kerngat-⌀ in afwijken van van de DIN-gegevens (zie tabel) groter te boren.

    Tip:

    Bij TOOLOX- en HARDOX-materialen: maximale draaddiepte 2×D niet overschrijden!

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen