Alternatief product:

Machinetap extra lang HSS-E-PM M6

Artikelnummer: 134655 M6
Korting
93,80 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Schacht-vierkant □ 3,4 mm
Kerngat-⌀ 5 mm
Schroefdraad-⌀ 6 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 18 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 134655 M6
EAN/GTIN 4045197705150
Nummer fabrikant 134655 M6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
28
Aluminium (kortspanend)
N
28
Aluminium > 10% Si
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met extra lange schacht.
Speciale TiAlN-coating, zeer geschikt voor aluminiumlegeringen.
Alle maten: Schacht volgens DIN 376 (= schacht-⌀ smaller toelopend), dus uitstekend geschikt voor toepassing bij grote dieptes.

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Toepassing:

Geschikt voor materialen tot max. 450N/mm2 treksterkte.