Alternatief product:

Machinetap extra lang HSS-E-PM M12

Artikelnummer: 134655 M12
Korting
159,00 €
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M12
    Coating TiAlN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 1,75 mm
    Totale lengte L 180 mm
    Schacht-⌀ Ds 9 mm
    Schacht-vierkant □ 7 mm
    Kerngat-⌀ 10,2 mm
    Schroefdraad-⌀ 12 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring geel
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 36 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 134655 M12
    EAN/GTIN 4045197705181
    Nummer fabrikant 134655 M12

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    28
    Aluminium (kortspanend)
    N
    28
    Aluminium > 10% Si
    N
    23
    Staal < 500 N/mm²
    P
    27
    CuZn
    N
    28
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met extra lange schacht.
    Speciale TiAlN-coating, zeer geschikt voor aluminiumlegeringen.
    Alle maten: Schacht volgens DIN 376 (= schacht-⌀ smaller toelopend), dus uitstekend geschikt voor toepassing bij grote dieptes.

    Voordeel:

    Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

    Toepassing:

    Geschikt voor materialen tot max. 450N/mm2 treksterkte.