{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134655 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197705136 | |
Nummer fabrikant | 134655 M4 |