GARANT Master Tap Alu machinetap M5

Artikelnummer: 134260 M5
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating DLC
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,8 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 4,2 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 15 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 134260 M5
EAN/GTIN 4067263830375
Nummer fabrikant 134260 M5

Toepassingstabel

Alum.
N
35
Aluminium (kortspanend)
N
32
Aluminium > 10% Si
N
20
PMMA acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

High-Performance tap, speciaal ontwikkeld voor aluminium- en NE-legeringen. Dynamische werveling van de klemgroeven zorgt voor een optimale spaanafvoer en proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaalopbouw.
  • Dynamische spoed van de spaangroeven.
  • Korte aansijdingsvorm E.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen