{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | DLC | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 12 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 14 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | geel | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 42 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134260 M14 | |
EAN/GTIN | 4067263830429 | |
Nummer fabrikant | 134260 M14 |