{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 7/16-20 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 11,11 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 9,9 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 33,33 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133400 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074799 | |
Nummer fabrikant | 133400 7/16-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 7/16-20
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
53,60 €
€ 25,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B | B | B |
Totale lengte L | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 |
Draadafmeting | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF LH | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF |
Draadspoed | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |