{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 5/8-18 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Schroefdraad-⌀ | 15,88 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 47,64 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133400 5/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197074812 | |
Nummer fabrikant | 133400 5/8-18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 5/8-18
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 84,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
49,20 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewinde-⌀ | 15,88 | 15,88 |
Gewindeart | UNF | UNF |
Gewindesteigung | 1,411 | 1,58 |
Toleranzklasse | 2B | 2B |
Produktart | Tap | Gewindebohrer |