{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
gänga | 10-32 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Gängtyp | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 4,83 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,1 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Antal spånspår | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 14,49 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133400 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074744 | |
Nummer fabrikant | 133400 10-32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Maskin-gängtapp 10-32
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
492,94 SEK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
2 stuks direct leverbaar
CHF 16.10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Nombre de goujures | 3 | 3 |
Angle de flanc | 60 | 60 |
Longueur totale L | 70 | 70 |
Taille de filetage | 10-32 UNF | 10-32 UNF |
Arrosage interne | nee | non |
Type d'outils | HSS E | HSS E |