HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 10-24

Artikelnummer: 133353 10-24
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverTap
Draadafmeting 10-24 UNC
Coating ongecoat
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,058 mm
Gangen per inch 24
Schroefdraad-⌀ 4,83 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 3,9 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 14,49 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133353 10-24
EAN/GTIN 4067263161837
Nummer fabrikant 133353 10-24

Toepassingstabel

Alum.
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
12
Staal < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:
Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 10-24

HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 10-24

op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 13,10
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 34,90
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
29,10 €
€ 11,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 29,50
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Schroefdraad-⌀ 4,83 mm 4,83 mm 4,83 mm 4,83 mm 4,83 mm
Draadafmeting 10-24 UNC 10-24 UNC 10-24 UNC 10-24 UNC 10-24 UNC
Norm DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Snijrichting rechts rechts rechts rechts rechts
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Tolerantieklasse 2B 2B 2B 2B 2B
Draaddiepte 14,49 mm 14,49 mm 14,49 mm 9,66 mm 12 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen