{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 10-24 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 4,83 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,9 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 14,49 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133350 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197074638 | |
Nummer fabrikant | 133350 10-24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machinetap 10-24
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 34,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
29,10 €
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Draadafmeting | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Draadspoed | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |