{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 LH | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 16 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133010 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197074423 | |
Nummer fabrikant | 133010 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E vorm C 6H linkse draad, ongecoat, MF-LH: 8X1
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
38,90 €
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | stoomontlaten | ongecoat |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadspoed | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |